Filter »FUTURA«, PC container, 5 µm, size 1, G 1/4, fully autom.

Nr art.: 100151
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria FUTURA
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100151
EAN / GTIN 4047322191661
Numer producenta 100151
Numer L L00970 119449
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »FUTURA« with PC container and protective cage, 5 µm, Size 1, G 1/4, 1.5 - 16 bar, Temp. -10 °C to 50 °C, Fully-automatic

Cecha szcz.:

  • A: 52.0 mm
  • B: 179.0 mm
  • C: 34.0 mm
  • BG: 1
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 1/4
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • Rate of flow: 2200 l/min
  • sealing material: NBR
  • Filter element: Cellpor (PE)
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: Fully automatic
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Minimum inlet pressure: 1.5 bar
  • flow measurement: at P2 =6 bar and pressure drop Δp =1 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "FUTURA" Zobacz wszystkie