• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter »FUTURA« mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, 5 µm, BG1, G 1/4, VA

Artikel-Nr.: 100151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Arbeitsdruck max. 16 bar
Serie FUTURA
Energieversorgung Druckluftbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100151
EAN / GTIN 4047322191661
Herstellernummer 100151
L-Nummer L00970 119449
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filter »FUTURA« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1, 5 - 16 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass: VA. Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Merkmal:

  • A: 52,0 mm
  • B: 179,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase
  • Gehäuse: PA66 GF60
  • Gewinde: G 1/4
  • Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
  • Durchfluss: 2200 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: vollautomatisch
  • Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Eingangsdruck min.: 1,5 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "FUTURA" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb