Filtru „FUTURA” cu recipient din policarbonat, coș de protecție, 5 µm, BG1, G 1/4, VA

Cod articol.: 100151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie FUTURA
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 100151
EAN / GTIN 4047322191661
Număr producător 100151
L-Număr L00970 119449
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru „FUTURA” cu recipient din policarbonat și coș de protecție, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1, 5 - 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C, evacuare condens: VA. Filtre cu design modern și valori excelente ale debitului.

Caracteristică:

  • A: 52,0 mm
  • B: 179,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G1/4
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 2200 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Element filtrare: Cellpor (PE)
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: complet automat
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 1,5 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "FUTURA" Vedeţi-le pe toate