{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 16 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 5 200 l/min | |
| Seria | FUTURA | |
| Oznaczenie producenta | Filterregler »FUTURA« | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość całkowita | 63 mm | |
| Szerokość całkowita | 110 mm | |
| Wys. całkowita | 273 mm | |
| Ciśnienie robocze od | 0,5 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 8 bar | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 16 bar | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 50 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Gwint wewnętrzny | 1/2 cal | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | regulator filtra | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 100127 | |
| EAN / GTIN | 4047322214575 | |
| Numer producenta | 100127 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |