Regulator cu filtru „FUTURA”, PC, SK, manometru, BG 2, G 1/2, 0, 5-8 bar, VA

Cod articol.: 100127
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 16 bar
Debit maxim de aer necesar 5.200 l/min
Serie FUTURA
Denumirea producătorului Filterregler »FUTURA«
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 63 mm
Lăţimea totală 110 mm
Înălţimea totală 273 mm
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 8 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/2 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator pentru filtre
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 100127
EAN / GTIN 4047322214575
Număr producător 100127
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „FUTURA” cu rezervor din policarbonat, coș de protecție și manometru, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, interval de reglare 0, 5-8 bar, supapă de evacuare VA. Regulator cu filtru cu design modern și valori excelente ale debitului. Buton de reglare blocabil și cu închidere.

Caracteristică:

  • A: 63,0 mm
  • B: 273,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G1/2
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • membrană: NBR
  • Debit: 5200 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Element filtrare: Cellpor (PE)
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: complet automat
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Domeniu de reglare max.: 8 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 1,5 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 10 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "FUTURA" Vedeţi-le pe toate