Filtrační regulátor „FUTURA“, PC, SK, manometr, BG 2, G 1/2, 0, 5–8 bar, VA

Artiklové číslo: 100127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 16 bar
Maximální potřeba vzduchu 5 200 l/min
Řada FUTURA
Označení výrobce Filterregler »FUTURA«
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 63 mm
Celková šířka 110 mm
Celková výška 273 mm
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 8 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/2 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor filtru
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100127
EAN / GTIN 4047322214575
Číslo výrobce 100127
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „FUTURA“ s polykarbonátovým tělesem, ochranným košem a manometrem, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 – 16 bar, regulační rozsah 0,5–8 bar, vypouštěcí ventil VA. Filtrační regulátor v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační a uzamykatelný regulační knoflík.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • Š: 273,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 5200 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • filtrační vložka: Cellpor (PE)
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: plně automatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "FUTURA" Zobrazit všechny