Regulador con filtro «FUTURA», PC, SK, manómetro, BG 2, G 1/2, 0, 5-8 bar, VA

Número de artículo: 100127
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 16 bar
Demanda de aire máxima 5.200 l/min
Serie FUTURA
Denominación del fabricante Filterregler »FUTURA«
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 63 mm
Anchura total 110 mm
Altura total 273 mm
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 8 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/2 pul
Material carcasa plástico
Tipo de producto regulador de filtro
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 100127
EAN / GTIN 4047322214575
Número del fabricante 100127
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «FUTURA» con recipiente de policarbonato, cesta protectora y manómetro, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, rango de regulación 0, 5-8 bar, válvula de purga VA. Regulador de filtro con un diseño moderno y excelentes valores de caudal. Botón de control bloqueable y con cerradura.

Característica:

  • A: 63,0 mm
  • An: 273,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/2
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • membrana: NBR
  • Caudal: 5200 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Elemento de filtrado: Cellpor (PE)
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: totalmente automático
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 1,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "FUTURA" Ver todos