Filter regulator »FUTURA«, PC, Size 4, G 1, 0.5-8 bar, Semi a.

Nr art.: 100123
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1,5 l/min
Seria FUTURA
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 85 mm
Szerokość całkowita 326 mm
Wys. całkowita 137 mm
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 8 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1 cal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator filtra

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100123
EAN / GTIN 4047322245470
Numer producenta 100123
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »FUTURA«, with PC container, Protective cage, Pressure gauge, 5 µm, Size 4, G 1, Control range 0.5-8 bar, Semi

Cecha szcz.:

  • A: 85.0 mm
  • B: 326.0 mm
  • C: 137.0 mm
  • BG: 4
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 1
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 13000 l/min
  • sealing material: NBR
  • Filter element: Cellpor (PE)
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Control range max.: 8 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • internal air consumption: Yes
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Minimum inlet pressure: 1.5 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 10 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C
  • Maximum internal air consumption: 1.5 l/min (depending on secondary pressure)

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "FUTURA" Zobacz wszystkie