{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pression de service maximale | 16 bar | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 1,5 l/min | |
| Série | FUTURA | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Longueur totale | 85 mm | |
| Largeur totale | 326 mm | |
| Hauteur totale | 137 mm | |
| Pression de service de | 0,5 bar | |
| Pression de service jusqu’à | 8 bar | |
| Pression de service maximale | 16 bar | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 50 °C | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Filetage intérieur | 1 pouce | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Type de produit | régulateur de filtre |
| Référence article | 100123 | |
| EAN / GTIN | 4047322245470 | |
| Réf. fabricant | 100123 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |