Regulador con filtro «FUTURA», PC, SK, manómetro, BG 4, G 1, 0, 5-8 bar, HA

Número de artículo: 100123
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de trabajo máxima 16 bar
Demanda de aire máxima 1,5 l/min
Serie FUTURA
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 85 mm
Anchura total 326 mm
Altura total 137 mm
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 8 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1 pul
Material carcasa plástico
Tipo de producto regulador de filtro

Identificación y clasificación

Número de artículo 100123
EAN / GTIN 4047322245470
Número del fabricante 100123
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «FUTURA» con recipiente de policarbonato, cesta protectora y manómetro, 5 µm, BG 4, G 1, PE 1, 5 - 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 8 bar, válvula de purga HA. Regulador de filtro con un diseño moderno y excelentes valores de caudal. Botón de control bloqueable y con cerradura.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 326,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • membrana: NBR
  • Caudal: 13000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Elemento de filtrado: Cellpor (PE)
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 1,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 1,5 l/min (dependiendo de la presión secundaria)

Descargas y documentos

De la misma serie "FUTURA" Ver todos