Thread cutting die / ASL M 12 6g spiral entry lapped 6 chip holes Ø30 30 x 11 mm

Nr art.: 100108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Średnica korpusu 30 mm
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100108
EAN / GTIN 4046122303489
Numer producenta 100108
Numer L L10150 1190
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / ASL M 12 6g spiral entry lapped 6 chip holes Ø30

Dies with mounting holes

The low inertia of the die holder permits higher speeds and extends die life.

Apecification: chamfered on both sides, with spiral entry for M 3 and above, lapped