• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / ASL M 12 6g Schäl geläppt 6 Spanlöcher Ø30 30 x 11 mm

Artikel-Nr.: 100108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 12 mm
Toleranzklasse Gewinde 6g
Durchmesser Körper 30 mm
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100108
EAN / GTIN 4046122303489
Herstellernummer 100108
L-Nummer L10150 1190
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / ASL M 12 6g Schäl geläppt 6 Spanlöcher Ø30

Schneideisen mit Aufschraublöchern

Durch die geringere Massenträgheit des Schneideisenhalters sind höhere Drehzahlen/Standzeiten möglich.

Ausführung: Anschnitt beidseitig, mit Schälanschnitt ab M 3, geläppt