Gevindbakke ASL M 12 6g med skæreansnit på begge siderfinslebet 6 SPL Ø30 30 x 11 mm

Art.-nr.: 100108
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 12 mm
Gevindtoleranceklasse 6g
Legemsdiameter 30 mm
Skæremateriale HSS
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning udvendigt
Produkttype Gevindbakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100108
EAN/GTIN 4046122303489
Producentnummer 100108
L-nummer L10150 1190
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbakke / ASL M 12 6G spiralformet indgang i 6 spånhuller

Ø30

Gevindbakke med monteringshuller

Den lave inerti af matriceholderen giver mulighed for højere hastigheder og længere levetid for matricen

Specifikation:affaset på begge sider, med spiralformet indgang til M 3 og derover, jord.