Filière ASL M 12 6g entrée en spirale n6 Ø30 30 x 11 mm

Réf.: 100108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 12 mm
Classe de tolérance de filetage 6g
Diamètre de corps 30 mm
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 100108
EAN / GTIN 4046122303489
Réf. fabricant 100108
Article hors catalogue L10150 1190
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / ASL M 12 6g spirale apport roder 6 rainure Ø30

Matrices avec trous de fixation

La faible inertie du porte-matrice permet des vitesses plus élevées et prolonge la durée de vie de la matrice.

Spécification : chanfreiné des deux côtés, avec entrée en spirale pour M 3 et plus, rodage