ASL M 12 6g filiera n6 Ø30 30 x 11 mm

Codice art.: 100108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 12 mm
Classe di tolleranza filettatura 6g
Diametro corpo 30 mm
Materiale da taglio HSS
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura esterna
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100108
EAN / GTIN 4046122303489
Codice del produttore 100108
Numero-L L10150 1190
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / ASL M 12 6g taglio della buccia lapear 6 fori di chip Ø30

Filiere con fori di montaggio

La bassa inerzia del portamatrice permette velocità più elevate e prolunga la vita della matrice.

Apecificazione: smussato su entrambi i lati, con ingresso a spirale per M 3 e superiori, lappato