Závitové očko ASL M 12 6g s oboustranným utvářečem třísky lapovaný 6 SPL Ø30 30 x 11 mm

Artiklové číslo: 100108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 12 mm
Třída tolerance závitu 6g
Průměr těla 30 mm
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100108
EAN / GTIN 4046122303489
Číslo výrobce 100108
L-číslo L10150 1190
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / ASL M 12 6G spirálový vstup běží v 6 otvory pro třísky

Ø30

Závitová očka s montážními otvory

Nízká setrvačnost držáku Závitová očka umožňuje vyšší rychlost a delší životnost Závitová očka

Specifikace:na obou stranách zkosené, se spirálovým vstupem pro M 3 a vyšší, broušené.