Precision pressure regulator »FUTURA«, Size 1, G 3/8, 0.2 - 4 bar

Nr art.: 100105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria FUTURA
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 52 mm
Szerokość całkowita 129 mm
Wys. całkowita 96 mm
Wydajność przepływu 2 750 l/min
Ciśnienie robocze od 0,2 bar
Ciśnienie robocze do 4 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/8 cal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100105
EAN / GTIN 4047322191531
Numer producenta 100105
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Precision pressure regulator, cont. pressure supply »FUTURA«, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.2 - 4 bar

Cecha szcz.:

  • A: 52.0 mm
  • B: 129.0 mm
  • C: 96.0 mm
  • BG: 1
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 3/8
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 2750 l/min
  • sealing material: NBR
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Control range max.: 4 bar
  • Control range min.: 0.2 bar
  • internal air consumption: Yes
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 6 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C
  • Maximum internal air consumption: 2.6 l/min (depending on secondary pressure)

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "FUTURA" Zobacz wszystkie