{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | BSP | |
| Presión de trabajo máxima | 16 bar | |
| Serie | FUTURA | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud total | 52 mm | |
| Anchura total | 129 mm | |
| Altura total | 96 mm | |
| Valor del flujo | 2.750 l/min | |
| Presión de trabajo desde | 0,2 bar | |
| Presión de trabajo hasta | 4 bar | |
| Presión máxima de funcionamiento | 16 bar | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -10 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rosca interior | 3/8 pul | |
| Material carcasa | plástico | |
| Tipo de producto | regulador de presión | |
| Material carcasa | plástico |
| Número de artículo | 100105 | |
| EAN / GTIN | 4047322191531 | |
| Número del fabricante | 100105 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |