Přesný regulátor tlaku, průtočné napájení tlakem „FUTURA“, BG 1, G 3/8, 0, 2–4 bar

Artiklové číslo: 100105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 16 bar
Řada FUTURA
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 52 mm
Celková šířka 129 mm
Celková výška 96 mm
Hodnota průtoku 2 750 l/min
Pracovní tlak od 0,2 bar
Pracovní tlak do 4 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor tlaku
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100105
EAN / GTIN 4047322191531
Číslo výrobce 100105
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný regulátor tlaku, průtočné napájení tlaku „FUTURA“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, regulační rozsah 0, 2 – 4 bar. Řaditelné přesné membránové regulátory tlaku se sekundárním odvzdušněním v moderním provedení a s vynikajícími průtokovými hodnotami. Blokováním alespoň dvou nebo více regulátorů lze přes přívod přiváděcího vzduchu zásobovat více pracovních okruhů vzduchu s různými tlaky.

Charakteristika:

  • A: 52,0 mm
  • Š: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/8
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 2750 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Rozsah regulace max.: 4 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,2 bar
  • Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 6 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Vlastní spotřeba vzduchu max.: 2,6 l/min (v závislosti na sekundárním tlaku)

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "FUTURA" Zobrazit všechny