Apteczka pierwszej pomocy DOMINO dla zakładów przemysłowych, kraj: AT

Nr art.: 098492 AT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kraj Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 280 mm
głębokość 115 mm
wysokość 200 mm
materiał Tworzywo sztuczne
kolor pomarańczowy
z uchwytem ściennym tak
Norma ÖNORM Z 1020-1
Rodzaj produktu Apteczki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Numer producenta 418.035.00303
Producent/osoba odpowiedzialna GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Opis

Wykonanie:

Walizka odporna na uderzenia i złamania z tworzywa sztucznego ABS. Z uchwytem ściennym, do zastosowań mobilnych i stacjonarnych. Zmienny podział wewnątrz. Kolor: pomarańczowy z zielonym symbolem pierwszej pomocy.
Wymiary 280 × 200 × 115 mm (szer. × wys. × gł.). Zawartość wg ÖNORM Z 1020-1. Do zastosowania w Austrii.