{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | Wall | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Uni Line First Aid Wall bestückt, fahrbar, Typ: AT | |
| Zawarte produkty | Apteczka | |
| Zakres zastosowania | Pierwsza pomoc | |
| Szerokość łącznie | 600 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Wysokość całkowita | 2 067 mm | |
| Mobilne | tak | |
| Liczba kółek skrętnych | 4 szt. | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | tak | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Punkt pierwszej pomocy | |
| Kraj | AT | |
| masa całkowita | 69 kg |
| Numer artykułu | 978010 AT | |
| EAN / GTIN | 4062406755461 | |
| Numer producenta | 978010 AT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |