Pirmosios pagalbos lagaminas DOMINO įmonėms AT

Prekės Nr.: 098492 AT
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 280 mm
Gylis 115 mm
Aukštis 200 mm
Medžiaga iš plastiko
Spalva oranžinė
su sieniniu laikikliu taip
Norma ÖNORM Z 1020-1
Produkto rūšis Pirmosios pagalbos vaistinėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Gamintojo numeris 418.035.00303

Aprašymas

Modelis:

Atsparūs smūgiams ir dūžiams pirmosios pagalbos lagaminas iš ABS plastiko. Iš visų pusių padengta guminė danga saugo nuo purvo ir vandens. Su sieniniu laikikliu, mobilus arba stacionarus. Įvairus vidinis išdėstymas. Spalva: oranžinė su žaliu pirmosios pagalbos simboliu.
Matmenys 280 × 200 × 115 mm (P× A × G). Pripildytas pagal ÖNORM Z 1020-1. Tinkamas naudoti Austrijoje.