Geantă de prim ajutor DOMINO pentru întreprinderi AT

Cod articol: 098492 AT
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 280 mm
Adâncime 115 mm
Înălţime 200 mm
Material Plastic
Culoarea portocalie
Cu suport de perete da
Standard ÖNORM Z 1020-1
Tip produs Trusă de bandaje

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Număr producător 418.035.00303

Descriere

Execuţie:

Trusă de prim ajutor rezistentă la şoc şi incasabilă din plastic ABS. Cu suport pentru perete, se poate folosi mobil şi staţionar. Compartimentare variabilă. Culoare: portocaliu cu simbol de prim ajutor verde.
Dimensiuni 280 × 200 × 115 mm (l × h × a). Umplut cu conţinut conform ÖNORM Z 1020-1. Recomandat pentru utilizarea în Austria.