Kovček za prvo pomoč DOMINO za delavnice AT

Št. art.: 098492 AT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 280 mm
Globina 115 mm
Višina 200 mm
Material Umetna masa
Barva oranžna
S stenskim držalom Da
Standard ÖNORM Z 1020–1
Vrsta izdelka Škatla prve pomoči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098492 AT
EAN/GTIN 4045444410011
Številka proizvajalca 418.035.00303

Opis

Izvedba:

Kovček za prvo pomoč, odporen proti udarcem in zlomu, iz umetne mase ABS. S stenskim držalom, primeren za mobilno in stacionarno uporabo. Prilagodljiva notranja razdelitev. Prilagodljiva notranja razdelitev. oranžna z zelenim simbolom prve pomoči.
Dimenzije 280 × 200 × 115 mm (Š×V×G). Napolnjeno z vsebino v skladu z ÖNORM Z 1020-1. Primerno za uporabo v Avstriji.