Elsősegély doboz DOMINO üzemek számára AT

Cikkszám: 098492 AT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 280 mm
Mélység 115 mm
Magasság 200 mm
Anyag műanyag
Festék narancssárga
fali tartóval igen
Szabvány ÖNORM Z 1020-1
Termék fajtája Elsősegély doboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Gyártó száma 418.035.00303

Leírás

Kivitel:

ABS műanyagból készült ütésálló és törésálló elsősegély doboz. Védelem szennyeződés és fröccsenő víz ellen a körbefutó gumitömítésnek köszönhetően. Fali tartóval, mobilan és telepítve használható. Sokoldalú belső felosztás. Szín: narancssárga, zöld elsősegély szimbólummal.
280 × 200 × 115 mm méret (Sz×Ma×Mé). ÖNORM Z 1020-1 szerinti tartalommal feltöltve. Ausztriában való használatra alkalmas.