{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ blokady | Hak zatrzaskowy | |
| Obciążenie zrywające | 15 kN | |
| Odcień, Zielony | Świetlista zielona | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Liczba | 2 szt. | |
| Obciążenie | Wzdłużnie | |
| Oznaczenie producenta | H700 CC3 | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Uprząż bezpieczeństwa | |
| Materiał pasa | Poliester | |
| Min. obwód w biodrach | 820 mm | |
| Maks. obwód w biodrach | 960 mm | |
| Masa netto maks | 140 kg | |
| Liczba uch do mocowania | 3 szt. | |
| Rozmieszczenie uch do mocowania | lewe; prawe; tył | |
| Wyścielenie | Wyściółka pleców; Wyściółka ramion | |
| Norma | EN 361 | |
| masa całkowita | 2,3 kg | |
| Z karabińczykiem | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 098187 2 | |
| EAN / GTIN | 3660681066060 | |
| Numer producenta | 1036800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |