{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Lukningstype | karabinhage | |
| Trækstyrke | 15 kN | |
| Farvetone, grøn | Lysende lys grøn | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Antal | 2 stk. | |
| Belastning | langs | |
| Producentbetegnelse | H700 CC3 | |
| Farve | grøn; sort | |
| Produkttype | fangsele | |
| Materiale, bælte | Polyester | |
| Hofteomkreds min. | 820 mm | |
| Hofteomkreds maks. | 960 mm | |
| Nyttevægt maks. | 140 kg | |
| Antal løfteøjer | 3 stk. | |
| Placering, gribeøje | bagest; højre; venstre | |
| Polstring | rygpolstring; skulderpolstring | |
| Standard | EN 361 | |
| Vægt, samlet | 2,3 kg | |
| Med karabinhage | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 098187 2 | |
| EAN/GTIN | 3660681066060 | |
| Producentnummer | 1036800 | |
| Producent/ansvarlig person | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |