Ham de siguranță H700 CC3, Tip: 2

Cod articol.: 098187 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de închidere
Clemă de lanț
Ruperea sarcinii
15 kN
Nuanță, verde
Verde luminos deschis
Nuanță, negru
Negru intens
Număr
2 buc.
Încărcare
Longitudinal
Denumirea producătorului
H700 CC3
Culoarea
verde; negru
Tip produs
Ham de siguranţă
Material curea
Poliester
Circumferința șoldului min.
820 mm
Circumferința șoldului max.
960 mm
Greutate netă max.
140 kg
Numărul de ochi de captare
3 buc.
Amplasarea inelului de prindere
dreapta; stânga; tył
Burete
Spate capitonat; Suport pentru umeri
Standard
EN 361
Greutate totală
2,3 kg
Cu carabină
da
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 098187 2
EAN / GTIN 3660681066060
Număr producător 1036800
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Ham de siguranță H700 CC3 – Perna de șold de ultimă generație permite mișcarea 3D, asigură o distribuție uniformă a presiunii în jurul taliei, contribuind la un nivel ridicat de confort. Pentru o activitate mai lungă la înălțime. Capitonajul foarte respirabil și ușoar pentru umăr/spate menține utilizatorul mai uscat și mai rece atunci când lucrează. Până la o greutate de 140 kg. Hamul de șold căptușit poate fi reglat de la 820 mm la 960 mm.

Standard:

EN 361