Fallskyddssele H700 CC3, Typ: 2

Article no.: 098187 2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarstorlek 2
vikt 2,3 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identification & Classification

Artikkelkode 098187 2
EAN / GTIN 3660681066060
Manufacturer number 1036800
Manufacturer/responsible person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beskrivelse

Utförande:

Fallskyddssele H700 CC3 – Nästa generationens 3D-rörelseinriktad höftvaddering ger en jämn fördelning av trycket runt midjan för mer komfort. För längre arbete i höjden. Den mycket andningsaktiva och lätta vadderingen för axel/rygg håller användaren torrare och svalare under arbete. Upp till 140 kg användarvikt. Det vadderade höftbältet kan justeras från 820 mm till 960 mm.

Norm:

EN 361