Arnés H700 CC3, Tipo: 2

Número de artículo: 098187 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cierre Gancho de cierre
Carga de rotura 15 kN
Color, verde Verde brillante
Color, negro Negro intenso
Cantidad 2 ud.
Carga Longitudinal
Denominación del fabricante H700 CC3
Color verde; negro
Tipo de producto Arnés
Material correa Poliéster
Circunferencia de cadera mín. 820 mm
Circunferencia de cadera máx. 960 mm
Peso útil máx. 140 kg
Número de ojales de sujeción 3 ud.
Colocación ojales de sujeción derecha; detrás; izquierda
Acolchado Acolchado para la espalda; Hombreras
Norma EN 361
Peso total 2,3 kg
Con mosquetón sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 098187 2
EAN / GTIN 3660681066060
Número del fabricante 1036800
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Arnés H700 CC3: la almohadilla de cadera orientada al movimiento 3D de última generación proporciona una distribución uniforme de la presión alrededor de la cintura, contribuyendo a un alto nivel de comodidad. Para trabajos prolongados en altura. El acolchado especialmente transpirable y ligero de los hombros y la espalda mantiene al usuario más seco y fresco mientras trabaja. Hasta 140 kg de peso del usuario. El cinturón de cadera acolchado puede ajustarse de 820 mm a 960 mm.

Norma:

EN 361