Apsauginis sugavimo diržas H700 CC3, Tipas: 2

Prekės Nr.: 098187 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užrakto rūšis kablys
Lūžio apkrova 15 kN
Spalvų tonai, žalios spalvos Švytinti šviesiai žalia
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Skaičius 2 vnt.
Gamintojo pavadinimas H700 CC3
Apkrova išilgai
Spalva žalios spalvos; juoda
Produkto rūšis apsauginis sugavimo diržas
Medžiaga diržas Poliesteris
Klubų apimtis min. 820 mm
Klubų apimtis maks. 960 mm
Naudingasis svoris maks. 140 kg
Kilpų skaičius 3 vnt.
Ąselės padėtis apačioje; dešininis; kairinis
Paminkštinimas nugaros paminkštinimas; pečių paminkštinimas
Standartas EN 361
Bendras svoris 2,3 kg
Turinys atskira dalis
Su karabinu taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098187 2
EAN / GTIN 3660681066060
Gamintojo numeris 1036800
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

H700 CC3 sugavimo diržas – naujos kartos 3D į judesius orientuota klubų pagalvėlė tolygiai paskirsto spaudimą aplink juosmenį ir užtikrina aukštą komforto lygį. Ilgesniam darbui aukštyje. Ypač pralaidus orui ir lengvas pečių ir nugaros paminkštinimas užtikrina, kad naudotojas dirbdamas būtų sausesnis ir vėsesnis. Iki 140 kg naudingojo svorio. Paminkštintą klubų diržą galima reguliuoti nuo 820 mm iki 960 mm.

Standartas:

EN 361