Przyrząd zabezpieczjący podczas pracy na wysokości Linka stalowa FALCON+, długość linki stalowej: 10m

Nr art.: 098160 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki stalowej (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Falcon SRL MP
Pas
nie
Linka prowadząca
tak
Długość linki prowadzącej
10 m
Materiał linki prowadzącej
stal
Obciążenie
Wzdłużnie
Materiał
stal
Kolor
Zielony; Czarny
Rodzaj produktu
Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości
Pozycja stosowania
Pionowo; Poziomo
Z karabińczykiem
tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Norma
EN 360
masa całkowita
5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098160 10
EAN / GTIN 3660681030528
Numer producenta 1011742
Producent/osoba odpowiedzialna Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Wykonanie:

Falcon+. Solidna i odporna na uderzenia obudowa z materiału kompozytowego. Szybko działający system hamulcowy. Możliwość zastosowania poziomego i pionowego. Z krętlikiem i automatycznym karabinkiem. Ze wskaźnikiem upadku. Ocynkowana lina druciana 10 m.

Norma:

EN 360

Wskazówka:

Wyroby wykonane przeważnie z metalu nie mają ograniczenia trwałości. Warunkiem jest przeprowadzanie corocznego przeglądu przez upoważnionego do tego pracownika (kontrola wzrokowa). Dotyczy to przede wszystkim karabinków, ponieważ również sprzęt do pracy na wysokości podlega corocznym oględzinom lub przeglądowi.