Enrouleur à rappel automatique Câble en acier FALCON+, Longueur câble métallique: 10m

Réf.: 098160 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur câble métallique (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Falcon SRL MP
Sangle non
Corde oui
Longueur corde 10 m
Matériau corde Acier
Charge sens longitudinal
Matériau Acier
Couleur vert; noir
Type de produit équipement de sécurité antichutes
Position d’utilisation position horizontale; position verticale
Avec mousqueton oui
Matériau Plastique
Norme EN 360
Poids total 5 kg

Identification et classification

Référence article 098160 10
EAN / GTIN 3660681030528
Réf. fabricant 1011742
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Falcon+. Boîtier en matériau composite robuste et résistant aux chocs. Système de freinage à réaction rapide. Utilisation à l’horizontale et à la verticale. Avec émerillon et mousqueton automatique. Avec indicateur d’abrasion. Câble métallique galvanisé de 10 m.

Norme:

EN 360

Remarque(s):

Pour les produits essentiellement composés de métal, la durée de vie n’est pas limitée. Pour en bénéficier, un contrôle annuel par un expert (contrôle visuel) est nécessaire. Sont surtout concernés les mousquetons, étant donné que les équipements de sécurité antichutes sont également soumis à une révision ou un contrôle visuel annuel.