Přístroj pro zajišťování ve výškách Ocelové lano FALCON+, Délka drátěného lana: 10m

Artiklové číslo: 098160 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka drátěného lana (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Falcon SRL MP
Pás
ne
Vodicí lano
ano
Délka naváděcího lana
10 m
Materiál vodicí lano
Ocel
Zatížení
Podélně
Materiál
Ocel
Barva
Zelená; Černá
Druh produktu
Přístroj pro zajišťování ve výškách
Poloha při použití
Horizontální; Vertikální
S karabinkou
ano
Materiál
Plast
Norma
EN 360
Hmotnost celkem
5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098160 10
EAN / GTIN 3660681030528
Číslo výrobce 1011742
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

FALCON+. Robustní a nárazuvzdorné kompozitní pouzdro. Brzdový systém rychlou odezvou. Použití horizontálně i vertikálně. S pracovními obrtlíky a automatickými karabinami. S indikátorem pádu. Pozinkované 10m lano.

Norma:

EN 360

Poznámka:

Žádné omezení životnosti u produktů, které jsou převážně z kovu. Předpokladem pro to je každoroční kontrola znalcem (vizuální kontrola). Zde jsou míněny především karabiny, protože i výškové zajišťovací přístroje podléhají každoroční vizuální kontrole, popř. revizi.