Prístroj na zaisťovanie vo výškach Oceľové lano FALCON 10

Č. pol.: 098160 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Falcon SRL MP
Norma EN 360
Hmotnosť 5 kg
Dĺžka drôteného lana 10 m
Dĺžka 10 m
Druh produktu Prístroj na zaisťovanie vo výškach

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098160 10
EAN/GTIN 3660681030528
Číslo výrobcu 1011742

Popis

Prevedenie:

Falcon. Robustné a nárazuvzdorné kompozitné puzdro. Brzdový systém s rýchlou odozvou. Môže sa používať horizontálne aj vertikálne. S obratlíkom a automatickou karabínou. S indikátorom pádu. Pozinkované drôtené lano s dĺžkou 10 m.

Norma:

EN 360

Poznámka:

Pri produktoch, ktoré sú vyrobené prevažne z kovu, nemajú žiadnu obmedzenú životnosť. Predpokladom je každoročná odborná prehliadka (vizuálna kontrola). Týka sa to najmä karabín, pretože prístroje na istenie vo výškach tiež podliehajú každoročnej vizuálnej kontrole alebo revízii.