Visszahúzható zuhanásgátló FALCON acélsodrony 10 m

Cikkszám: 098160 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Falcon SRL MP
Szabvány EN 360
Súly 5 kg
Drótkötél hossza 10 m
Hossz 10 m
Termék fajtája Visszahúzható zuhanásgátló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098160 10
EAN / GTIN 3660681030528
Gyártó száma 1011742

Leírás

Kivitel:

Falcon. Robusztus és ütésálló kompozit ház. Gyorsan működésbe lépő fékrendszer. Horizontálisan és vertikálisan használható. Forgó szemmel és automata karabinerrel. Zuhanásjelzővel. Horganyzott 10 m drótkötél.

Szabvány:

EN 360

Figyelem:

Főként fémből álló termékeknél nem áll fenn az élettartam rövidülése. Ennek feltétele az évenkénti szakértői felülvizsgálat (szemrevételezés). Ez elsősorban a karabinerre vonatkozik, mivel a visszahúzható zuhanásgátlókra is éves szemrevételezési vizsgálat érvényes.