• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Dispozitiv de asigurare la înălţime FALCON+ cablu de oţel, Lungimea cablului metalic: 10m

Cod articol.: 098160 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea cablului metalic (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Falcon SRL MP
Chingă nu
Cablu ghidare da
Lungimea cablului de ghidare 10 m
Material calblu ghidare Oţel
Încărcare Longitudinal
Material Oţel
Culoarea verde; negru
Tip produs Dispozitiv de asigurare la înălţime
Poziție de utilizare Orizontal; Vertical
Cu carabină da
Material Plastic
Standard EN 360
Greutate totală 5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 098160 10
EAN / GTIN 3660681030528
Număr producător 1011742
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Falcon+. Carcasă robustă cu rezistenţă la impact. Sistem de frâne uşor de accesat. Poate fi folosit orizontal şi vertical. Cu vârtej şi carabină automată. Cu indicator de răsturnare. Cablu metalic galvanizat de 10 m.

Standard:

EN 360

Notă:

Pentru produsele alcătuite preponderent din metal nu există restricţii privind durabilitatea. O condiţie prealabilă reprezintă inspecţiile profesionale anuale (verificare vizuală). Este vorba în special despre carabine, întrucât dispozitivele de siguranţă la cădere sunt supuse, de asemenea, verificării vizuale anuale resp. reviziilor.