Automatyczna maska do spawania optrel® vegaview2.5

Nr art.: 097949 BLACK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria optrel® vegaview2.5
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne 0,1 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne 50 ms - 1 000 ms
Klasyfikacja wg EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Rodzaj produktu Maska spawalnicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Numer producenta 1006.600

Opis

Wykonanie:

Lekka, automatyczna maska spawalnicza (482 g) w niewielkim stopniu obciąża mięśnie głowy i karku. Dobra widoczność przy 100% ochronie przed promieniowaniem UV i IR. Maska ma dużą trwałość wybarwienia i stopień jasności o 23% przepuszczalności światła, co zapewnia dobrą widoczność szczegółów na spawanej części. Po naciśnięciu przycisku na powierzchni zewnętrznej zostaje aktywowany tryb szlifowania. Zwłaszcza do pracy przy słabym oświetleniu. Komfortowa taśma nagłowna z możliwością regulacji. Kąt widzenia łuku elektrycznego można regulować suwakiem. Również czułość można dokładnie dostosować do środowiska pracy.
  • Ciemne stopnie ochrony: 8–12
  • Jasność: 2,5
  • Z baterią litową 3 V (żywotność 3000 godzin)
  • Pole widzenia filtra spawalniczego: 50 x 100 mm

Zastosowanie:

spawanie i cięcie MIG / MAG, elektrodami, WIG, plazmowe.

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

W dostawie:

1 szybka nasadzana zewnętrzna, 1 worek do przechowywania