• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Automatická svářečská maska optrel® vegaview2.5

Artiklové číslo: 097949 BLACK
Sleva
11 495,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 3 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada optrel® vegaview2.5
Typ filtru Filtr na částice
Délka zorného pole 100 mm
Šířka zorného pole 50 mm
Čas přepínání tmavých na světlé min. 50 ms
Čas přepínání tmavých na světlé max. 1 000 ms
Čas přepínání světlých na tmavé min. 0,1 ms
Úroveň ochrany tmavá min. 8
Úroveň ochrany tmavá max. 12
Úroveň ochrany světlá 2
Označení výrobce optrel® vegaview2.5
Klasifikace podle EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Černá
Druh produktu Maska pro svářeče
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen
Obsah 1 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 482 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Číslo výrobce 1006.600

Popis

Provedení:

Lehká samostmívací svářecí kukla​(482 g) pro malé namáhání svalů hlavy a krku. Nejlepší výhled se 100% ochranou proti UV a IR záření. Maska má vysokou stálost barev a stupeň jasu s vysokou propustností světla 23 % pro přesný výhled na konstrukční díl. Jedním stisknutím tlačítka na vnější straně aktivujete režim broušení. Ideální pro pracovní prostředí se špatným osvětlením. S pohodlným hlavovým pásem s možností nastavení. Úhel detekce oblouku lze upravit pomocí šoupátka, také citlivost lze ideálně přizpůsobit pracovnímu prostředí.
  • Tmavé ochranné stupně: 8–12
  • Stupeň jasu: 2,5
  • S lithiovou baterií 3 V (životnost 3 000 hodin)
  • Zorné pole svářečský filtr: 50 x 100 mm

Použití:

MIG- / MAG-, elektrodové svařování, WIG-, svařování a řezání plasmatickým obloukem

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Rozsah dodávky:

1 vnější nasazovací zorník, 1 vak pro uložení