{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 3 V | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Serie | optrel® vegaview2.5 | |
| Tip de filtru | Filtru de particule | |
| Lungimea câmpului vizual | 100 mm | |
| Lățime câmp vizual | 50 mm | |
| Timp de comutare de la întuneric la lumină min. | 50 ms | |
| Timp de comutare de la întuneric la lumină max. | 1.000 ms | |
| Timp de comutare de la lumină la întuneric min. | 0,1 ms | |
| Nivel de protecție întunecat min. | 8 | |
| Nivel de protecție întunecat max. | 12 | |
| Nivel de protecție luminos | 2 | |
| Denumirea producătorului | optrel® vegaview2.5 | |
| Clasificare conform EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Mască pentru sudură | |
| Proprietăți mască | Bandă pentru cap reglabilă | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Mărime unisex | onesize | |
| Standard | EN 166; EN 175; EN 379 | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 482 g |
| Cod articol | 097949 BLACK | |
| EAN / GTIN | 7640429870445 | |
| Număr producător | 1006.600 |