{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Nominel spænding | 3 V | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Serie | optrel® vegaview2.5 | |
| Producentbetegnelse | optrel® vegaview2.5 | |
| Filtertype | partikelfilter | |
| Længde, synsfelt | 100 | |
| Bredde, synsfelt | 50 | |
| Skiftetid mørk til lys min. | 50 ms | |
| Skiftetid mørk til lys maks. | 1.000 ms | |
| Skiftetid lys til mørk min. | 0,1 ms | |
| Beskyttelsesniveau mørkt min. | 8 | |
| Beskyttelsesniveau mørk maks. | 12 | |
| BBeskyttelsesniveau lyst | 2 | |
| Klassificering iht. EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Farve | sort | |
| Produkttype | svejsemaske | |
| Egenskaber, maske | indstilleligt hovedbånd | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Unisex-størrelse | onesize | |
| Standard | EN 166; EN 175; EN 379 | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 482 g |
| Artikelnummer | 097949 BLACK | |
| EAN/GTIN | 7640429870445 | |
| Producentnummer | 1006.600 |