Máscara de soldadura automática optrel® vegaview2.5

Número de artículo: 097949 BLACK
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 3 V
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Color, negro Negro intenso
Serie optrel® vegaview2.5
Tipo de filtro Filtro de partículas
Longitud campo visual 100 mm
Anchura campo visual 50 mm
Tiempo de conmutación de oscuro a claro mín. 50 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro máx. 1.000 ms
Tiempo de conmutación de claro a oscuro mín. 0,1 ms
Nivel de protección oscuro mín. 8
Nivel de protección oscuro máx. 12
Nivel de protección claro 2
Denominación del fabricante optrel® vegaview2.5
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color negro
Tipo de producto Máscara de soldadura
Características máscara Exento de silicona
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Categoría de protección II
Peso total 482 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Número del fabricante 1006.600

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldadura automática ligera (482 g) para reducir el esfuerzo de la musculatura de la cabeza y la nuca. Visibilidad óptima y protección al 100% contra la radiación UV e IR. La máscara ofrece una gran fidelidad de los colores y un nivel claro con una elevada translucidez del 23%, permitiendo la visión detallada del componente. Al pulsar simplemente un botón en el exterior se activa el modo de rectificado. Ideal para entornos de trabajo con mala iluminación. Con cómoda cinta para la cabeza regulable. El ángulo de captura del arco se puede ajustar con una corredera y la sensibilidad se puede adaptar de manera ideal al entorno de trabajo.
  • Niveles de protección oscuros: 8 – 12
  • Nivel claro: 2,5
  • Con pila de litio de 3 V (vida útil 3.000 horas)
  • Campo visual filtro de soldadura: 50 x 100 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG, soldadura y corte de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Volumen de suministro:

1 vidrio frontal exterior, 1 bolsa de almacenamiento