Automatyczna maska do spawania optrel® vegaview2.5

Nr art.: 097949 BLACK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 3 V
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria optrel® vegaview2.5
Oznaczenie producenta optrel® vegaview2.5
Typ filtra Filtr cząstek stałych
Długość pola widzenia 100
Szerokość pola widzenia 50
Min. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne 50 ms
Maks. czas przełączenia ze światła ciemnego na jasne 1 000 ms
Min. czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne 0,1 ms
Min. stopień ochrony ciemny 8
Maks. stopień ochrony ciemny 12
Stopień ochrony jasny 2
Klasyfikacja wg EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor czarny
Rodzaj produktu Maska spawalnicza
Właściwości maski Bez sylikonu
Zawartość 1 szt.
Wielkość unisex onesize
Norma EN 166; EN 175; EN 379
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 482 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Numer producenta 1006.600

Opis

Wykonanie:

Lekka, automatyczna maska spawalnicza (482 g) w niewielkim stopniu obciąża mięśnie głowy i karku. Dobra widoczność przy 100% ochronie przed promieniowaniem UV i IR. Maska ma dużą trwałość wybarwienia i stopień jasności o 23% przepuszczalności światła, co zapewnia dobrą widoczność szczegółów na spawanej części. Po naciśnięciu przycisku na powierzchni zewnętrznej zostaje aktywowany tryb szlifowania. Zwłaszcza do pracy przy słabym oświetleniu. Komfortowa taśma nagłowna z możliwością regulacji. Kąt widzenia łuku elektrycznego można regulować suwakiem. Również czułość można dokładnie dostosować do środowiska pracy.
  • Ciemne stopnie ochrony: 8–12
  • Jasność: 2,5
  • Z baterią litową 3 V (żywotność 3000 godzin)
  • Pole widzenia filtra spawalniczego: 50 x 100 mm

Zastosowanie:

spawanie i cięcie MIG / MAG, elektrodami, WIG, plazmowe.

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

W dostawie:

1 szybka nasadzana zewnętrzna, 1 worek do przechowywania