Hełmy ochronne BOP ENERGY 3000, Kolor: YELLOW

Nr art.: 097807 YELLOW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: ochrona do 150°C; ochrona do -30°C; izolacja elektryczna; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu; Ochrona przed deformacją boczną
  • Powłoka szyby: odporny na działanie środków chemicznych
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu ochrona do 150°C; ochrona do -30°C; izolacja elektryczna; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu; Ochrona przed deformacją boczną
Powłoka szyby odporny na działanie środków chemicznych
wielk. 53 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu Poliester UP-GF wzmocniony włóknem szklanym
masa 475 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Numer producenta 1202072780
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości hełm z duroplastu z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i do zastosowania przy pracach pod napięciem albo w pobliżu części znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC (lub 1500 V DC). Hełm zachowuje kształt również w wysokich temperaturach i chroni przed działaniem łuku świetlnego. Ochrona przed kroplami ciekłego metalu (MM) i odkształceniem bocznym (LD). Odporność na zimno do −30°C i ciepło do 150°C.
  • taśma mocowana w 6 punktach, do regulacji wysokości
  • Bez uchwytu
  • Opaska przeciwpotna ze skóry naturalnej
  • Kształt prosty
  • zapięcie przekręcane

Zastosowanie:

Elektrownie, zakłady z instalacjami wysokiego napięcia, kolejnictwo, zakłady stosujące procesy technologiczne o wysokiej temperaturze, przemysł chemiczny.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specyfikacja:

Ochrona przed kroplami ciekłego metalu (MM) i odkształceniem bocznym (LD). Odporność na zimno do −30°C, na ciepło do 150°C.

Pasuje do:

Wizjer chroniący przed szkodliwym działaniem łuku elektrycznego nr 097836 za pomocą adaptera wielofunkcyjnego MFA nr 097831.