Zaštitna kaciga BOP ENERGY 3000, boja: YELLOW

Artikl br.: 097807 YELLOW
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštitno djelovanje do -30 °C; Električna izolacija; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
  • Prevlaka stakla: otporno na kemikalije
  • Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštitno djelovanje do -30 °C; Električna izolacija; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
Prevlaka stakla otporno na kemikalije
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige UP-GF poliester sa staklenim vlaknima
Težina 475 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Broj proizvođača 1202072780
Proizvođač/odgovorna osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetna Duroplast kaciga od poliestera sa staklenim vlaknima za upotrebu pri radovima pod naponom ili u blizini dijelova pod naponom do AC 1000 V (ili DC 1500 V). Kaciga je također na visokim temperaturama postojanog oblika i štiti od bljeska. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD). Otpornost na niske temperature do −30 °C te visoke do 150 °C.
  • Remen u 6 točaka, podesiv po visini
  • Bez prihvata
  • Znojnik od prirodne kože
  • Ravni oblik
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Distributeri električne energije, pogoni s industrijskom strujom, željezničke tvrtke, vrući pogoni, kemijska industrija, elektroinstalacijski poslovi.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD). Otpornost na niske temperature do −30 °C te visoke do 150 °C.

Odgovara:

Vizir za zaštitu od bljeska br. 097836 pomoću višefunkcionalnog adaptera MFA br. 097831.