Védősisak BOP ENERGY 3000, Szín: YELLOW

Cikkszám: 097807 YELLOW
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Elektromos szigetelés; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól
  • Lencse bevonat: Vegyszereknek ellenáll
  • Bőségállítás: Forgózár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Elektromos szigetelés; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól
Lencse bevonat Vegyszereknek ellenáll
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga UP-GF üvegszál poliészter
Súly 475 g
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 50365
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Gyártó száma 1202072780
Gyártó/felelős személy Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Leírás

Kivitel:

Üvegszálas poliészterből készült kiváló minőségű duroplaszt sisak feszültség alatt, vagy feszültség alatt álló alkatrész közelében végzett munkákhoz max. AC 1.000 V-ig (vagy DC 1.500 V-ig). A sisak magas hőmérsékletek esetén is alaktartó és véd az ívfény ellen. Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll −30 °C-ig, hőálló 150 °C-ig.
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • Befogó nélkül
  • Natúr bőr izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral

Felhasználás:

Energia szolgáltatók, erősáramú üzemek, vasúttársaságok, forró üzemek, vegyipar, villamossági munkák.

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikáció:

Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll −30 °C-ig, hőálló 150 °C-ig.

Alkalmazható:

097836 sz. ívfény rostély 097831 sz. MFA multifunkciós adapterrel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek