{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Białe | Biały sygnałowy | |
| Seria | BOP ENERGY 3000 | |
| Oznaczenie producenta | BOP ENERGY 3000 | |
| Z szybką | nie | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 | tak | |
| Kolor | Białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Poliester nienasycony wzmocniony włóknem szklanym (UP-GF) | |
| Min. obwód głowy | 53 cm | |
| Maks. obwód głowy | 61 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Min. odporność na temperaturę | -30 °C | |
| Maks. odporność na temperaturę | 150 °C | |
| Właściwości | Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Ochrona przed deformacją boczną (LD); Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Masa całkowita | 475 g |
| Numer artykułu | 097807 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4017765057374 | |
| Numer producenta | 1201072780 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |