Šalmas BOP ENERGY 3000, Spalva: YELLOW

Prekės Nr.: 097807 YELLOW
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauginės savybės iki –30°C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų; Apsauga nuo šoninės deformacijos
  • stiklų danga: atsparus chemikalams
  • pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šalmo ypatybės Apsauginės savybės iki 150°C; Apsauginės savybės iki –30°C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų; Apsauga nuo šoninės deformacijos
stiklų danga atsparus chemikalams
dydis 53 cm - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga UP-GF stiklo pluošto poliesteris
Svoris 475 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Gamintojo numeris 1202072780
Gamintojas / atsakingas asmuo Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Germany, www.schuberth.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės šalmas Duroplast iš stiklo pluošto ir poliesterio su tiesia šalmo forma skirtas darbams prie aukštos įtampos arba netoli dalių, kuriomis teka įtampa iki AC 1000 V (arba DC 1500 V). Šalmas net ir aukštoje temperatūroje išlaiko formą ir saugo nuo elektros išlydžio. Apsauga nuo skysto metalo purslų (MM) ir šoninės deformacijos (LD). Atsparumas šalčiui iki -30 °C, karščiui – iki 150 °C.
  • 6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
  • Be laikiklio
  • Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta
  • Tiesios formos
  • Su užsukamu uždarymu

Paskirtis:

Energijos tiekimo įmonės, elektros jėgainės, geležinkeliai, metalurgijos įmonės, chemijos pramonė, elektros darbai.

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Apsauga nuo skysto metalo purslų (MM) ir šoninės deformacijos (LD). Atsparus šalčiui iki -30 °C, karčiui – iki 150 °C.

Tinka:

Antveidis Nr. 097836 kartu su MFA universaliu adapteriu Nr. 097831.