{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Baumeister 80 | |
| Z szybką | nie | |
| Kolor | Białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) | |
| Min. obwód głowy | 53 cm | |
| Maks. obwód głowy | 61 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Min. odporność na temperaturę | -20 °C | |
| Maks. odporność na temperaturę | 50 °C | |
| Właściwości | Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Masa całkowita | 365 g |
| Numer artykułu | 097803 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4017765037857 | |
| Numer producenta | 9249210526 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |