Zaštitna kaciga Baumeister 80 WHITE

Artikl br.: 097803 WHITE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja WHITE
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige HDPE
Težina 365 g
Postojanost na hladnoću Do -20 °C
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097803 WHITE
EAN / GTIN 4017765037857
Broj proizvođača 9249210526

Opis

Izvedba:

Klasična zaštitna kaciga od polietilena visoke gustoće s velikom zaštitnom površinom. Prikladna za korištenje u hladnom okruženju do -20 °C. S podesivom bočnom ventilacijom.
  • Remen u 4 točke, podesiv po visini
  • Prihvat s dvostrukim utorom od 16 mm
  • Znojnik od eko kože
  • Produženi dio na potiljku sa žlijebom za kišu
  • Bez okretnog zatvarača

Upotreba:

Građevina, visokogradnja i niskogradnja.

Standard:

DIN EN 397